S&P - VMC Hygro Ecowatt pour logement (neuf/rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - 0-10 V

  • raccordement - extrémité pointue

  • volume d'air max. à 50 Pa - 357.913 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8445325052471

Réf. Sonepar

00039505247

Réf. Fournisseur

607600

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

plastique

type de moteur

EC (commutation électronique)

signal de commande

0-10 V

raccordement

extrémité pointue

volume d'air max. à 50 Pa

357.913 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique

B

type de réglage de vitesse

continu

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

Avec commande filaire

Non

Convient pour un fonctionnement filaire

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

gestion via application

Non

avec détecteur de mouvement

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

nombre de raccords d’aspiration

7

raccordement au dos

Non

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERTWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. VMC Hygro de type B Très basse consommation à partir de 5,8 WThC.

Les Atouts de la gamme:

OCTEO POWERTWIST :
- 360° de possibilités
- Adaptable et compact

OCTEO POWERCONNECT :
- Plug&Play
- Etanchéité et connectivité jamais égalées

OCTEO POWERFIX :
- Raccordements simplifiés et ultra résistants



Quelques mots du fabricant :

Inspiré par la Nature, conçu pour votre confort.