Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 12 modules de 18mm - 80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 276 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489443481
Réf. Sonepar
01887944348
Réf. Fournisseur
A9XPN712
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
80 A
longueur
276 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
12
adapté au nombre d'appareils
4
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Cet accessoire de connexion est un peigne 12 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En version 1N+P, en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.