Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur - 3P+N - 24 modules de 18mm - 63A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 432 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489598891
Réf. Sonepar
01887959889
Réf. Fournisseur
A9XPP724
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
432 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
24
adapté au nombre d'appareils
6
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Cet accessoire de connexion Acti9 iDT40 est un peigne horizontal de raccordement avec connecteur. En version 3P+N, d'une longueur de 24 modules de 18mm, ce connecteur à dents est découpable est compatible avec les gammes Acti9.