- Distribution d'énergie
- ...
- Acti9 iID ...
Schneider Electric - Acti9 iID - interrupteur differentiel - 4P - 25A - 30mA - type B - SI - 400V

Réf. fabricant A9Z61425
Référence Sonepar 01887950269
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4
- tension assignée (Ue) - 400 V
- calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
- sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
- tension d'isolement assignée (Ui) - 500 V
Conditionnement
- 1 unité
- Distribution d'énergie
- ...
- Acti9 iID ...