Schneider Electric - Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - D16mm - a imp. depassant - 24V - 1O+1F - blan
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - blanc
type de lentille - carré
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110764055
Réf. Sonepar
00002076405
Réf. Fournisseur
XB6CE1B5B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
haut
couleur du bouton
blanc
type de lentille
carré
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
16.2 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA)
autre