Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL integree - 230..240V - jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110274844
Réf. Sonepar
00002027484
Réf. Fournisseur
ZB6EM5B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
jaune
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
230...240 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par fiche plate
type de fixation
fixation frontale