Schneider Electric - Ovalis - Lot de 108 2P+T a puits S320059 - 16A - Blanc - sans emballage unitair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482162518
Réf. Sonepar
01887216251
Réf. Fournisseur
S320059P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
44 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
28 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Ovalis - Lot de 108 2P+T à puits S320059 - blanc - bornes automatiques. Sans emballage unitaire, finition blanc, fixation à vis - couvercle de protection peinture - Certifié NF - emballage optimisé pour réduction émission CO2
Les Atouts de l'article:
Prise de courant à puits 16A avec terre au standard français. Permet d'alimenter tout type d'appareil électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain, sa couleur blanche et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. S320059P se compose de 108 mécanismes de prise S320059 et d'un enjoliveur de prise à puits blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Le packaging chantier permet de réduire de manière importante l'encombrement de l'emballage et la quantité de carton à recycler sur le chantier. 3x2 bornes à vis. Cache peinture de protection fourni. Le lot par 108 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l’environnement. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit S320059P répondent aux normes internationales et homologations telles que NF C 61-314. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous. Ses lignes élancées & sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes. Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité. Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage. Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.