Schneider Electric - Pied pour deux chargeurs EVLink Wallbox, Wallbox Plus ou Smart Wallbox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481976352
Réf. Sonepar
01887197635
Réf. Fournisseur
EVP2PBSSG2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
colonne/poteau de montage
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Pied pour l'installation de deux stations de charge de véhicule électrique EVLink Wallbox, Wallbox Plus ou Smart Wallbox
Les Atouts de l'article:
Ce pied, permet d'installer et de supporter deux stations de recharge pour véhicule électrique. Il est compatible avec les stations de recharge Wallbox, Wallbox Plus et Smart Wallbox.EV2PBSSG2 se compose d'un pied de couleur gris (RAL7016), en alliage d'aluminium avec un traitement de surface au phosphate de zinc.Ce produit est à fixer au sol avant d'intégrer la borne de charge. Les performances de ce produit EVP2PBSSG2 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que RoHS.Il existe deux types de pied, un pour l'installation d'une station de charge et un pour l'installation de deux stations de charge.
Les Atouts de la gamme:
Schneider Electric a conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.