Schneider Electric - SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - extension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481816993
Réf. Sonepar
01887181699
Réf. Fournisseur
MTN6810-0102
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties
2
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Oui
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
2...350 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel
courant de commande max.
1800 mA
tension
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
66 mm
SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - extension
Les Atouts de l'article:
Ce variateur d'extension KNX de SpaceLogic est un actionneur de variation qui étend les canaux d’un maître de variation universelle KNX de SpaceLogic. Il offre le contrôle indépendant jusqu'à 2 charges variables telles que les lampes LED à variation d'intensité, les lampes à arc, les lampes halogènes HT, les lampes halogènes BT utilisant des transformateurs enroulés à variation d'intensité ou des transformateurs électroniques ou des lampes fluorescentes compactes à variation d'intensité.