- Process et contrôle
- ...
- TeSys LC1D...








Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 24Vcc

Réf. fabricant LC1D32BD
Référence Sonepar 00002035725
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V
- tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
- type de tension d'actionnement - DC
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
Conditionnement
- 1 unité
- Process et contrôle
- ...
- TeSys LC1D...