- Process et contrôle
- ...
- XCKM - ID ...




Schneider Electric - XCKM - ID Position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - 3 PG11

Réf. fabricant XCKM115
Référence Sonepar 00002064644
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur du capteur - 64 mm
- diamètre du capteur - 0 mm
- hauteur du capteur - 64 mm
- longueur du capteur - 30 mm
- courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V - 0 A
Conditionnement
- 1 unité
- Process et contrôle
- ...
- XCKM - ID ...