- Process et contrôle
- ...
- XS detecte...


Schneider Electric - XS detecteur inductif ctrl rotat metal - M30 L81mm noyable Sn10mm AC-DC NC - 2m

Réf. fabricant XSAV12801
Référence Sonepar 00002052804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur du capteur - 0 mm
- hauteur du capteur - 0 mm
- longueur du capteur - 81 mm
- diamètre du capteur - 30 mm
- conditions de montage mécaniques du capteur - plan
Conditionnement
- 1 unité
- Process et contrôle
- ...
- XS detecte...