- Process et contrôle
- ...
- ZCKM - cor...


Schneider Electric - ZCKM - corps interrupteur de position - 1NC+1NO - action brusque - 3 PG11

Réf. fabricant ZCKM1
Référence Sonepar 00002064662
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur du capteur - 64 mm
- diamètre du capteur - 0 mm
- hauteur du capteur - 64 mm
- longueur du capteur - 30 mm
- courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V - 0 A
Conditionnement
- 1 unité
- Process et contrôle
- ...
- ZCKM - cor...