SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon transfo incorpore festival - 2 notes blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
volume - 80 dB
type de courant - AC
mode de pose - saillie
sans fil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100214911
Réf. Sonepar
00130021491
Réf. Fournisseur
D3126
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
couleur du boîtier/corps
autre
volume
80 dB
type de courant
AC
mode de pose
saillie
sans fil
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP20
batterie incorporée
Non
Honeywell Home carillon transfo incorpore festival - 2 notes blanc
Les Atouts de l'article:
Carillon filaire son électromécanique • Alimentation par transformateur incorporé. • Niveau sonore max : 80dB. • Dimensions (HxLxP) : Carillon D3126 : 171 x 105 x 50 mm.