Sewosy - Verrou compact à émission ou à rupture 12-24V DC 2 contacts 200 daN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - appliqué
mode de travail - ajustable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207301644
Réf. Sonepar
05470000690
Réf. Fournisseur
CEB200
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte standard
tension
12...24 V
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
mode de pose
appliqué
mode de travail
ajustable
type de construction
asymétrique
position d'encastrement
vertical
hauteur
82 mm
largeur
30 mm
profondeur
28 mm
composition
complet
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Oui
protégé contre l'eau
Non
type de courant
DC
contact à impulsion
Non
gâche réglable
Non
fonctionnement continu (100% ED)
Oui
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
forme d'entrée de serrure
plat
Verrou compact à émission ou à rupture 12-24V DC 2 contacts 200 daN