Siemens Industry - Inter.sécu.magn.M30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 6 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact à lame
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209407183
Réf. Sonepar
00080940718
Réf. Fournisseur
3SE67041BA
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
distance de commutation
6 mm
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
contact à lame
longueur du capteur
15 mm
diamètre du capteur
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
température ambiante
-25...-25 °C
indice de protection (IP)
IP67
Bobine de commutation ronde, M30