fin de vie

Spit - ZENTECH 4X34-13 + vis

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville à expansion

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 34 mm

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

3439510610404

Réf. Sonepar

00051061040

Réf. Fournisseur

061040

Réf. Commerciale

Spit

modèle

cheville à expansion

diamètre d'alésage

8 mm

longueur

34 mm

matériau

autre

qualité du matériau

autre

avec vis

Oui

adapté au diamètre de vis

5...14 mm

profondeur de trou de foret

4 mm

couleur

gris

avec bord

Oui

CHEV. ZENTECH 4X34/13 VIS

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Ecrou métrique en bout de cheville pour un guidage parfait de la vis et une expansion sûre et régulière 5 larges jambes d'expansion assurant une meilleure tenue à l'arrachement2 ergots anti-rotation garantissant un blocage parfait de la cheville dans le matériauLarge collerette empêchant le passage dans le matériau supportSe bloque dans le matériau support permettant de retirer/poser la pièce à fixer avec la vis démontableCheville démontable facilementInstallation avec ou sans un outil de poseDescription produit: Cheville métallique pour plaque de plâtre avec écrou embarqué - spéciale BA13Applications: Installations électriques (radiateurs, luminaires, boitiers, tableaux, unité de clim, etc.)Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)Diamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 5 mmDiamètre de la tête: 17 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 4 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 13 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 18 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 6 mmLongueur cheville (mm): 34 mmLongueur minimale du filetage cheville: 40 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville unique et innovante pour une fixation garantie sur plaque de plâtre