Thermador - Bouteille de Mélange 25L Murale Bleu Jaquette Skaï 2x4 piquages
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - suspendu
contenu - 25 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830018474
Réf. Sonepar
00928506504
Réf. Fournisseur
BMEL25SK
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose
suspendu
contenu
25 l
pression de travail max.
6 bar
température max.
110 °C
type raccordement 1
filetage intérieur
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour pompe à chaleur
Oui
matériau fût
acier
protection de la paroi intérieure
non traité
protection de surface extérieure
non traité
matériau de la surface
autre
avec isolation
Oui
matériau isolant
PUR (polyuréthane)
hauteur
790 mm
diamètre
290 mm
diamètre sans isolation
220 mm
dimension de raccordement 1
1 1/4 pouce
type raccordement 2
filetage intérieur
dimension de raccordement 2
1 1/4 pouce
BMEL25SK; Bouteille de Mélange 25L Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x4 piquages Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp B THERMADOR