- Génie climatique
- ...
- Chauffe-ea...











Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis Vertical Stable 200L 2200M

Réf. fabricant 272040
Référence Sonepar 00018272040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- volume du réservoir - 200 l
- puissance nominale - 2.2 kW
- forme de finition - modèle vertical
- avec circuit heures pleines/creuses - Oui
- installation murale - Non
Conditionnement
- 1 unité
- Génie climatique
- ...
- Chauffe-ea...