Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale 7000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338739474
Réf. Sonepar
00018873947
Réf. Fournisseur
873947
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
hauteur
337 mm
largeur
1126 mm
profondeur
230 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
3.23
cOP (chauffage)
3.71
SEER (refroidissement)
7.1
SCOP (chauffage)
4
avec télécommande
Oui
poids
15.2 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure murale 7000W R32 - WiFi de série - Détection de présence