Thorn - Luminaire etanche LED industriel - HIPAK - HIPAK LED25000-840 HF WD GEN3 HE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 160 W
flux lumineux utile - 25592 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299223258
Réf. Sonepar
00019922325
Réf. Fournisseur
96634328
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
160 W
flux lumineux utile
25592 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
réflecteur
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
85 %
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
hauteur/profondeur
147 mm
diamètre externe
380 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
2
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
4
Luminaire pour plafonds de grande hauteur, avec suspension en un point IP65 et optique extensive. Driver, pour 220-240V, alimentation 50/60 Hz. Classe électrique I. THD20%. IK08. Corps : aluminium injecté. Lentilles : Polycarbonate (PC).
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour plafonds de grande hauteur, avec suspension en un point IP65 et optique extensive. Driver, pour 220-240V, alimentation 50/60 Hz. Classe électrique I. THDinf20%. IK08. Corps : aluminium injecté. Lentilles : Polycarbonate (PC). Fourni avec crochet de fixation. Equipé d’une connexion électrique à installation rapide. Livré avec LED 4 000 K. Dimensions : d380 x 147 mm Puissance du luminaire: 160 W Flux lumineux du luminaire: 25592 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 160 lm/W Poids : 4,8 kg