fin de vie
Tungsram - LED Mariner PR G1 TU 5' 70W 840 SST

Tungsram - LED Mariner PR G1 TU 5' 70W 840 SST

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 70 W

  • flux lumineux utile - 9000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

15994100025716

Réf. Sonepar

00032101687

Réf. Fournisseur

93101687

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance du système

70 W

flux lumineux utile

9000 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

LED Mariner PR G1 TU 5' 70W 840 SST