fin de vie
Tungsram - LED MARINER ST G2 TU 4' 46W 840 S

Tungsram - LED MARINER ST G2 TU 4' 46W 840 S

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage encastré - Non

  • montage en ligne continue possible - Non

  • puissance de lampe acceptée - 48...48 W

  • flux lumineux utile - 5800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

15994100094743

Réf. Sonepar

00032001629

Réf. Fournisseur

93120931

Réf. Commerciale

Tungsram

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

48...48 W

flux lumineux utile

5800 lm

température de couleur

4000...4000 K

LED MARINER ST G2 TU 4' 46W 840 S