Tungsram - LED MARINER ST G2 TU 5' 54W 840 S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 56...56 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100094439
Réf. Sonepar
00032001626
Réf. Fournisseur
93120942
Réf. Commerciale
Tungsram
flux lumineux utile
6600 lm
température de couleur
4000...4000 K
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
56...56 W
LED MARINER ST G2 TU 5' 54W 840 S