fin de vie
Tungsram - LED MARINER ST G2 TU 5' 54W 865 S

Tungsram - LED MARINER ST G2 TU 5' 54W 865 S

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage encastré - Non

  • montage en ligne continue possible - Non

  • puissance de lampe acceptée - 56...56 W

  • flux lumineux utile - 6600 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

15994100094453

Réf. Sonepar

00032001627

Réf. Fournisseur

93120932

Réf. Commerciale

Tungsram

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

56...56 W

flux lumineux utile

6600 lm

température de couleur

6500...6500 K

LED MARINER ST G2 TU 5' 54W 865 S