Tungsram - LED Spotlight G1 TU WRA IP20 6W 840 S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 540 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100024405
Réf. Sonepar
00032066766
Réf. Fournisseur
93107545
Réf. Commerciale
Tungsram
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection (IP)
IP20
puissance du système
6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
540 lm
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à un montage encastré
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
non traité
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation DALI
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
34.5 mm
diamètre externe
88 mm
LED Spotlight G1 TU WRA IP20 6W 840 S