Tungsram - Tung Panel E 2x2 S 36W 840 19
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Oui
puissance de lampe acceptée - 36...36 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100072765
Réf. Sonepar
00032007276
Réf. Fournisseur
93118674
Réf. Commerciale
Tungsram
flux lumineux utile
3600 lm
température de couleur
4000...4000 K
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
36...36 W
Tung Panel E 2x2 S 36W 840 19