Turbotronic - Cordon Configrip PVC-pointe 4 mm

Réf. fabricant TT1284
Référence Sonepar 00129401326
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec coffret/étui - Non
- technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
- matériau isolant - PVC
- tension max. de fonctionnement - 600 V
- capacité de courant - 10 A
Conditionnement
- 1 unité