U Power - YELLOW S1P SRC 47
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 47
couleur - gris
type de fermeture - lacets
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546381472
Réf. Sonepar
07765638147
Réf. Fournisseur
RL2038647
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
47
couleur
gris
type de fermeture
lacets
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
YELLOW S1P SRC 47