Ura - Dispositif de commande DCMIS vert simple contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - ouvre-porte (vert)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - vert
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400158027
Réf. Sonepar
00030357177
Réf. Fournisseur
357177
Réf. Commerciale
Ura
type de message
ouvre-porte (vert)
système radio
Non
avec disque en verre
Non
couleur
vert
matériau
plastique
hauteur
90 mm
largeur
90 mm
profondeur
57 mm
avec couvercle en papier
Non
indice de protection (IP)
IP30
Dispositif de commande manuelle pour Issues de Secours DCMIS à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - vert
Les Atouts de l'article:
Equipé d'un contact de pouvoir de coupure 5A - 24Vcc, 1A - 48Vcc