Ura - Detecteur optique de fumee type 1 conventionnel

Ura - Detecteur optique de fumee type 1 conventionnel

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • tension d’alimentation - 18...28 V

  • mode de pose - encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400151387

Réf. Sonepar

00030956683

Réf. Fournisseur

956683

Réf. Commerciale

Ura

principe de fonctionnement

optique

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Non

tension d’alimentation

18...28 V

mode de pose

encastré

socle séparé nécessaire

Non

autonome

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

alimentation électrique principale

alimentation secteur

avec affichage de la tension

Oui

avec batterie de secours

Non

hauteur

50 mm

diamètre

100 mm

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

détecteur de fumée

Non

avec éclairage d'orientation

Non

entrée de câble

inférieur et latéral

indice de protection (IP)

IP42

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Conventionnel - sensible aux IR et UV - permet la détection de feux à développement rapide - livré avec un support mural orientable - également pour habitation

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 54-7 - Certifié CE CPR, NF SSI Surface de détection moyenne : 50m² Tension d’alimentation : 17Vcc à 28Vcc