Ura - Socle pour detecteur automatique Conventionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
couleur - blanc
diamètre - 100 mm
adressable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151424
Réf. Sonepar
00030956689
Réf. Fournisseur
956689
Réf. Commerciale
Ura
mode de pose
montage en saillie
couleur
blanc
diamètre
100 mm
adressable
Non
Socle pour détecteur automatique Type 1 Conventionnel réferences 956683, 956684, 956686 et 956687
Les Atouts de l'article:
Fixation du détecteur sur le socle par rotation Equipé de bornes de raccordement pour indicateur d'action