Ura - Ventouse PCFR 24-48V pour porte coupe-feu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 24...48 V
force de préhension - 200...500 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
avec plaque d'ancrage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151127
Réf. Sonepar
00030956437
Réf. Fournisseur
956437
Réf. Commerciale
Ura
tension de fonctionnement
24...48 V
force de préhension
200...500 N
type de construction
angulaire
mode de pose
montage en saillie
avec plaque d'ancrage
Oui
montage mural
Oui
montage au sol
Non
adapté à un montage au plafond
Non
matériau du boîtier/corps
acier
antidéflagration
Non
Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 11 55 et NFS 61 - 937 - Certifié CE CPR Ventouse électromagnétique à rupture de tension, sans contrôle de position, avec bouton poussoir de commande Force de maintien 20daN (24V), 50daN (48V) Caractéristiques électriques : consommation 23mA (24Vcc), 48mA (48Vcc) Livrée avec une contre-plaque articulée