Yokis - Minuterie encastrée filaire 500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.05...240 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054540514
Réf. Sonepar
00209454051
Réf. Fournisseur
MTM500E
Réf. Commerciale
Yokis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
retardement du déclenchement
0.05...240 min
fonction
électronique avec préavis d'extinction
mode de pose
encastré
profondeur d'encastrement
12 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
type de tension de commande 2
AC
courant de commutation assigné
2.2 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
1.1 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves
20 mA
type de commutation
circuit 3 conducteurs
préavis d'extinction
variation jusqu'à 50 %
fonction de courant de surcharge sélectionnable
Oui
réarmement
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
500 W
charge max. de lampe fluorescente
250 VA
Minuterie encastrée filaire 500W