Yokis - Minuterie modulaire filaire 2000W

Yokis - Minuterie modulaire filaire 2000W

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.05...240 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760054543614

Réf. Sonepar

00209454361

Réf. Fournisseur

MTM2000M

Réf. Commerciale

Yokis

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

retardement du déclenchement

0.05...240 min

fonction

électronique avec préavis d'extinction

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

type de tension de commande 2

AC

courant de commutation assigné

10 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

3 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves

20 mA

type de commutation

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction

variation jusqu'à 0 %

fonction de courant de surcharge sélectionnable

Oui

réarmement

réarmable + lumière continue + prolongation

tension d’alimentation

230...230 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

2000 W

charge max. de lampe fluorescente

500 VA

Minuterie modulaire filaire 2000W