Yokis - Micromodule télérupteur modulaire filaire 2000W

Yokis - Micromodule télérupteur modulaire filaire 2000W

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • courant de commutation assigné - 10 A

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 1

  • profondeur d'encastrement - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760054543607

Réf. Sonepar

00209454360

Réf. Fournisseur

MTR2000M

Réf. Commerciale

Yokis

fonction

commutateur mécanique

courant de commutation assigné

10 A

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

60 mm

tension de commande 1

250...250 V

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

tension d’alimentation

230...230 V

charge max. de lampe à incandescence

2000 W

commande manuelle

Non

Micromodule télérupteur modulaire filaire 2000W