Yokis - Micromodule télérupteur modulaire filaire 500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 230 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054540606
Réf. Sonepar
00209454060
Réf. Fournisseur
MTR500M
Réf. Commerciale
Yokis
fonction
commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
230 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
500 W
charge max. de lampe fluorescente
250 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
1.3 A
commande manuelle
Oui
Micromodule télérupteur modulaire filaire 500W