Yokis - Micromodule télévariateur modulaire filaire 500W

Yokis - Micromodule télévariateur modulaire filaire 500W

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • type de charge - universel et LED

  • puissance nominale charge ohmique/résistive - 250...500 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760054540620

Réf. Sonepar

00209454062

Réf. Fournisseur

MTV500M

Réf. Commerciale

Yokis

type de commande

bouton-poussoir

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

type de charge

universel et LED

puissance nominale charge ohmique/résistive

250...500 W

composition

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire)

1

contrôle d'app via Bluetooth

Oui

cablage en série

Non

commande auxiliaire possible

Non

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

type de fixation

fixation à griffes

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

blanc

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

tension nominale (Un)

230...230 V

fréquence

50...50 Hz

tension de commande

230...230 V

puissance nominale de charge inductive

250...500 VA

puissance nominale de charge capacitive

125...250 VA

puissance max. de commutation LED

250 W

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

1.5...1.5 mm²

largeur d'appareil

17.5 mm

hauteur d'appareil

90 mm

profondeur d'appareil

60 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Micromodule télévariateur modulaire filaire 500W