Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
modèle
longueur
traitement de la surface
transparent
qualité du matériau
sans halogène
largeur
fluorescente
indice de protection (IP)
température d'utilisation
largeur de bande
Résultats pour "PNA_031022"
179 produits
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
Copie
Copie
diamètre max. du faisceau: 32 mm
fermeture à bande: languette/patte en plastique
couleur: gris
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
nombre de positions de serrage: 8
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: blanc
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
nombre de positions de serrage: 4
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
Copie
Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 48.5 mAh
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 21
désignation des dimensions: Mignon
tension nominale: 1.5 V
capacité: 2550 mAh
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
matériau: aluminium
à volée double: Non
hauteur debout: 3.1 m
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 93 mm
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.5 V
capacité: 1200 mAh
nombre total d'outils: 8
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Oui
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
nombre de positions de serrage: 0
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A