Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
adapté à la régulation de fréquence
moteur à courant continu
tension de raccordement
entraînement indirect
température maximale de l'air
avec inversion de polarité
convient pour réglage basse tension
matériau du boîtier/corps
pression 2
volume d'air non chargé
raccordement électrique
adapté à une régulation par transfo
pression 3
volume d'air avec pression 2
Résultats pour "td evo"
21 produits
Trier par

S&P Ventilateur de conduit, max 560 m3-h, D 150 mm, 3 vitesses
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250052
Réf. Sonepar 00039334884
En stock

S&P Ventilateur de conduit, max 210 m3-h, D 100 mm, 3 vitesses
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250050
Réf. Sonepar 00039338291
En stock

S&P Ventilateur de conduit, max 310 m3-h, D 125 mm, 3 vitesses
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250051
Réf. Sonepar 00039339367
En stock

S&P Ventilateur de conduit, max 310 m3-h, variateur de vitesse, D 125 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250031
Réf. Sonepar 00039369533
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 560 m3-h, D 160 mm, 3 vitesses
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250053
Réf. Sonepar 00039338050
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 900 m3-h, D 200 mm, 3 vitesses
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250054
Réf. Sonepar 00039355350
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 210 m3-h, variateur de vitesse, D 100 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250030
Réf. Sonepar 00039368882
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit ECOWATT, 90-190 m3-h, moteur a courant continu, D 100mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250037
Réf. Sonepar 00039355354
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit ECOWATT, 150-310 m3-h, moteur a courant continu, D 125mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250038
Réf. Sonepar 00039355355
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 560 m3-h, variateur de vitesse, D 160 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250033
Réf. Sonepar 00039369729
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 1400 m3-h, D 250 mm, 3 vitesses
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250055
Réf. Sonepar 00039355352
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 1400 m3-h, variateur de vitesse, D 250 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250035
Réf. Sonepar 00039369748
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit ECOWATT, 260-580 m3-h, moteur a courant continu, D 160mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250040
Réf. Sonepar 00039355357
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit ECOWATT, 650-1380 m3-h, moteur a courant continu, D 250mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250042
Réf. Sonepar 00039355359
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 1840 m3-h, D 315 mm, 3 vitesses
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250056
Réf. Sonepar 00039355353
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit ECOWATT, 400-850 m3-h, moteur a courant continu, D 200mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250041
Réf. Sonepar 00039355358
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 560 m3-h, variateur de vitesse, D 150 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250032
Réf. Sonepar 00039369728
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 900 m3-h, variateur de vitesse, D 200 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250034
Réf. Sonepar 00039369730
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit ECOWATT, 840-1780 m3-h, moteur a courant continu, D 315mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250043
Réf. Sonepar 00039355360
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit, max 1840 m3-h, variateur de vitesse, D 315 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250036
Réf. Sonepar 00039369849
Sur demande

S&P Ventilateur de conduit ECOWATT, 260-560 m3-h, moteur a courant continu, D 150mm
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Réf. fabricant 250039
Réf. Sonepar 00039355356
Sur demande