Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
flux lumineux utile
puissance du système
indice de protection (IP)
flux lumineux
puissance de lampe acceptée
adapté à un montage au plafond
classe de protection
adapté à un montage en saillie
adapté à un montage encastré
Résultats pour "Lit By Cardi"
103 produits
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
Copie
Copie
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 75 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 13 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 26000 lm
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 10.8...10.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 540...540 lm
puissance du système: 30 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 3150 lm
puissance du système: 45 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 6 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 540 lm
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K