Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
longueur
sans halogène
Outillage - EPI - Consommables et accessoires d'installation
10000 produits
longueur: 43.5 mm
largeur: 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
Copie
Copie
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre du conducteur: 3.8...3.8 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 3
section nominale: 0.5...1.5 mm²
Copie
Copie
adapté à: bride de mise à la terre
section transversale du raccordement: 22...75 mm²
matériau: cuivre
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 93 mm
longueur: 44 mm
largeur: 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
Copie
Copie
matériau: autre
contenu: 950 g
homologation du secteur minier: Non
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 150...185 mm²
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 35 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
longueur: 25 mm
largeur: 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
nombre de positions de serrage: 8
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
Copie
Copie
longueur: 31 mm
qualité du matériau: autre
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 295 mm
diamètre max. du faisceau: 75 mm
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
matériau: plastique