Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
longueur
sans halogène
Outillage - EPI - Consommables et accessoires d'installation
10000 produits
nombre de positions de serrage: 4
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
Copie
Copie
modèle: cheville placoplâtre
diamètre d'alésage: 12 mm
longueur: 31 mm
largeur: 50 mm
matériau: tissu
couleur: gris
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 498 mm
diamètre max. du faisceau: 140 mm
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
modèle: lithium-ion
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
Copie
Copie
diamètre de disque: 150 mm
granulation: 150
application: séparer
Copie
Copie
modèle: avec rail
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
Copie
Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 32 mm
Copie
Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage: métrique
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
nombre total d'outils: 3
emballage: coffret/mallette
nombre de forets à étages: 3
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 50 mm
diamètre interne avant rétreint: 34 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
forme: rectangulaire
mode de pose: universel
garnissage: sans
Copie
Copie
domaine d'application: autre
matériau: autre
longueur: 10 m
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 150...185 mm²
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans