Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
longueur
sans halogène
qualité du matériau
température d'utilisation
transparent
type de fixation
largeur
section nominale
type
Outillage - EPI - Consommables et accessoires d'installation
10000 produits
finition du câble: avec oeillet
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 2 mm
longueur: 4 m
finition du câble: avec extrémité à bascule
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 2 mm
finition du câble: avec embout décoratif
type de terminaison: rotule
diamètre du câble: 1.5 mm
finition du câble: avec extrémité filetée
type de terminaison: avec 2 crochets de suspension (Y)
diamètre du câble: 2 mm
modèle: étrier de montage
type de fixation: mur/plafond/suspension
mode de pose: autre
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
Copie
Copie
taille (US/CA): L
couleur: gris
matériau: coton
finition du câble: avec boucle
type de terminaison: plaque/disque
diamètre du câble: 1.5 mm
qualité du matériau: autre
avec serrure: Non
avec mousse: Non
longueur: 950 mm
forme de profilé: profil plat
matériau: acier
forme du manchon: manchon intérieur
modèle: 2 pièce
code de couleur: orange