4385 produits
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: TAE F
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
nombre d'unités en hauteur (HE): 16
largeur: 600 mm
profondeur: 450 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
- Copie
- Copie
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 7
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
type raccordement 1: autre
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: douille
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
- Copie
- Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 1
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s: 1
émetteur: Oui
récepteur: Oui
couverture: 70 m
- Copie
- Copie
mode de pose: Rail DIN
gérable: Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 4
matériau: acier
largeur: 152.4 mm
hauteur: 2435.9 mm
modèle: autre
- Copie
- Copie
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 220...240 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 276 m³/h
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: jack 3,5 mm
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
type de construction: appareil de table (à poser)
nombre de ports USB-B: 0
nombre de ports USB-A: 4