4385 produits
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
longueur: 1.8 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
largeur: 118 mm
adapté à: moniteur
charge maximum supportée: 5 kg
- Copie
- Copie
longueur: 2 m
type de connecteur raccordement 1: D-Sub
nombre de pôles raccordement 1: 9
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
- Copie
- Copie
nombre de fibres: 4
type de conducteur: tube creux
type de fibre: multimode 50/125
- Copie
- Copie
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 5
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3.4 mA
couleur: blanc
- Copie
- Copie
longueur: 2 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 1
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
matériau: acier inoxydable
largeur: 482.5 mm
hauteur: 44.45 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 600 mm
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 800 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: matériel de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44.45 mm