4385 produits
type raccordement 1: autre
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: douille
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
nombre d'ouvertures de connecteur: 24
type de système de connecteurs: RJ
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 16
type d'accessoire/pièce détachée: disque dur
pièce détachée: Non
accessoire: Non
- Copie
- Copie
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 800 mm
- Copie
- Copie
matériau: autre
nombre de raccordements: 20
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
modèle: autre
largeur: 599 mm
type: autre
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
Ethernet: Non
Fast Ethernet: Non
montage 482,6 mm (19 pouces): Non
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 600 mm
profondeur: 450 mm
longueur: 5 m
type de connecteur raccordement 1: D-Sub
nombre de pôles raccordement 1: 25
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
largeur: 610 mm
hauteur: 110...500 mm
couleur de gaine: violet
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Dca
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Oui
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Oui
matériau: plastique
largeur: 390 mm
hauteur: 397 mm
modèle: triangulaire
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 0...0 V
tension de fonctionnement CC: 0...0 V
type de montage en saillie: intégré