4385 produits
nombre d'unités en hauteur (HE): 22
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
- Copie
- Copie
longueur: 5 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: ST
catégorie: OM3
- Copie
- Copie
avec écran couleur: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'alimentation DC: 12...12 V
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 42 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 100...240 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 280 m³/h
- Copie
- Copie
appareil de mesure de la puissance effective: Oui
voltmètre: Oui
ampèremètre: Oui
nombre de portes: 1
largeur: 600 mm
profondeur: 800 mm
diamètre: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
nombre de pôles: 3
courant de charge nominal: 0 A
tension nominale AC: 250 V
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier
largeur: 0 mm
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.2582 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: raccord à écrou
matériau: métal
largeur: 483 mm
- Copie
- Copie
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 16
couleur: gris
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: métrique
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 47 mm
- Copie
- Copie
Ethernet: Non
Ethernet gigabit: Non
Fast Ethernet: Non
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
longueur: 15 m
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
longueur: 0.6 m
matériau de la gaine: sans
couleur de gaine: noir