4385 produits
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 6
nombre d'entrées: 8
nombre d'unités en hauteur (HE): 0
modèle: autre
matériau: métal
modèle: air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 110...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511: 1600 W
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 1990 m³/h
- Copie
- Copie
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
direction de sortie: droit
catégorie: autre
type de connecteur: 2x RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
Ethernet: Non
Ethernet gigabit: Non
Fast Ethernet: Non
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: tiroir
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: autre
matériau: métal
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
matériau: acier
nombre de bornes de raccordement: 0
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
- Copie
- Copie
angle d'inclinaison: -45...45 °
mode de pose: autre
adapté à: moniteur
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 780 mm
profondeur: 1200 mm
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
hauteur: 0 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: métrique