4385 produits
modèle: autre
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
dimension (modulaire): 482,6 mm (19 pouces)
- Copie
- Copie
modèle: autre
matériau: acier
largeur: 0 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: autre
nombre de pôles raccordement 1: 24
classe de fibre: OM2
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 12
type de fibre: multimode 50/125
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
protection contre les surtensions: Oui
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
- Copie
- Copie
matériau: autre
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 16 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 7
largeur: 540 mm
profondeur: 400 mm
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.3 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 2.1 mA
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: module de communication
matériau: acier
largeur: 254 mm
hauteur: 2435.9 mm
matériau de la pince: acier
mode de pose: autre
matériau de la vis: acier